Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Standventil BAULOOP 1/2Zoll XS-Size chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000695671
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     20422001
EAN/GTIN:
     4005176529504
Suchbegriffe:
Standventil
standventil grohe
standventil
Einlochmontage · Keramik-Oberteil 1/2″ · 90° · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min MousseurWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 52mm· Geräuschklasse nach DIN-52 218 ohne· Grundfarbe Chrom· KIWA-Prüfsiegel Nein· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Volumenstromklasse ohne· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Anschlussart:
Hochdruck
Armaturenart:
Standventil
Aufbauhöhe gesamt:
114 mm
Weitere Suchbegriffe: 0110400309500, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,67*
€ 50,46*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,51*
€ 51,52*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 41,99*
€ 54,69*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 42,74*
€ 55,84*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,03*
€ 56,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 113,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20021AL3
ab € 258,16*
Ähnlich
Grohe
20021003
ab € 161,56*
Ähnlich
Grohe
20021DC3
ab € 225,48*
Ähnlich
Grohe
32207001
ab € 66,73*
Ähnlich
Grohe
20021DA3
ab € 241,96*
Ähnlich
Grohe
20421001
ab € 39,21*
Ähnlich
Grohe
20575000
ab € 35,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.