| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000690798 Herst.-Nr.: 167000130 EAN/GTIN: 4018445109987 |
| | |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften:· Bohrlochabstand mittig 300mm· Geeignet für Wandmontage Ja· Schlagwort wannengriffe· Wannenmontage Nein· Werkstoff Metall Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Haltegriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff 30 cm, bad haltegriff, 0130286077500, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,98* | € 94,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 78,50* | € 96,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,82* | € 97,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,55* | € 102,05* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,91* | € 102,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|