| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018979419 Herst.-Nr.: 167000130 EAN/GTIN: 4018445109987 |
| |
|
| | |
| Emco Wannengriff ART 300mm chrom Wannengriff · 300 mm Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Wandmontage: Ja · Länge (1): 80 · Schraubbefestigung: Ja · Wannenmontage: Nein · Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 167000130 | Werksnummer: | 6000690798 | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,850000 | Gewicht brutto Kg: | 0,850000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wannengriff | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 77,06* | € 94,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 78,59* | € 96,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,90* | € 98,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,64* | € 102,66* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,00* | € 103,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|