| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000673753 Herst.-Nr.: 51520030100 EAN/GTIN: 4017214603947 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 210 mm · Anschlussart S-Anschluss G 1/2″ · Schlauchanschluss G 1/2″ (15 l/min) · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · mit Temperaturbegrenzung · Zugumsteller mit automatischer Rückstellung · Luftsprudler M 24 x 1 · Durchflussmenge 20 l/min · eigensicher gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur badewanne, einhandarmatur, keuco einhebelmischer, 011068601303, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 106 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 686,33* | € 789,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 681,89* | € 789,59* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,82* | € 838,26* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 728,72* | € 842,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|