| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018918454 Herst.-Nr.: 51520030100 EAN/GTIN: 4017214603947 |
| |
|
| | |
| Keuco Einhebel-Wannenmischer EDITION 400 AP bro gebü Ausladung 210 mm · Anschlussart S-Anschluss G 1/2" · Schlauchanschluss G 1/2" (15 l/min) · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · mit Temperaturbegrenzung · Zugumsteller mit automatischer Rückstellung · Luftsprudler M 24 x 1 · Durchflussmeng Weitere Informationen: | | eClassID: | 11068601303 | HerstellerNr: | 51520030100 | Werksnummer: | 6000673753 | Länge netto mm: | 227,00 | Breite netto mm: | 418,00 | Höhe netto mm: | 150,00 | Gewicht netto Kg: | 4,020000 | Gewicht brutto Kg: | 4,020000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhebel-Wannenmischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 106 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,65* | € 783,29* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 686,76* | € 783,32* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 730,09* | € 831,58* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 734,38* | € 835,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|