| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000673556 Herst.-Nr.: 51130050200 EAN/GTIN: 4017214602179 |
| | |
|
| | |
| Auslaufhöhe 100 mm · Anschlussart Anschlussschläuche G 1/2″ · Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter · Handbrause (12 l/min) · Brauseschlauch 1500 mm · Mischventil mit keramischen Dichtscheiben · Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben · mit Absperrung · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 8° verstellbar · Durchflussmenge 22 l/min · eigenischer gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Vierlochbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 01106830070205, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 106 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.920,41* | € 2.132,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.930,41* | € 2.132,22* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.047,69* | € 2.252,89* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.061,77* | € 2.263,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|