| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000590640 Herst.-Nr.: 51130010100 EAN/GTIN: 4017214375707 |
| |
|
| | |
| Auslaufhöhe 100 mm · Anschlussart Anschlussschläuche G 1/2″ · Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter · Handbrause (12 l/min) · Brauseschlauch 1500 mm · Mischventil mit keramischen Dichtscheiben · Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben · mit Absperrung · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 8° verstellbar · Durchflussmenge 22 l/min · eigenischer gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011068300701500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 890,50* | € 1.030,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.056,99* | € 1.201,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.143,89* | € 1.294,41* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.205,32* | € 1.368,13* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.222,34* | € 1.374,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|