Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 2 DN 15 mit sBox Ausziehauslauf 2jet chro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000647173
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73830000
EAN/GTIN:
     4059625255568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M81 · ComfortZone 250 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 150° · Laminarstrahl · SatinFlow · Umstellung von SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick Connect Schlauch · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriert · nicht für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 760 mm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 281mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 250mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 210mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350173500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 464,56*
€ 543,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,04*
€ 585,93*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,55*
€ 588,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 507,14*
€ 593,95*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,03*
€ 597,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,65*
€ 700,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,58*
€ 688,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 578,57*
€ 688,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,62*
€ 660,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 554,61*
€ 659,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,90*
€ 637,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 535,89*
€ 637,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,55*
€ 601,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73817000
ab € 366,05*
Ähnlich
Hansgrohe
73817800
ab € 464,94*
Ähnlich
Hansgrohe
31815670
ab € 245,68*
Ähnlich
Hansgrohe
73822000
ab € 307,86*
Ähnlich
Hansgrohe
73822800
ab € 398,69*
Ähnlich
Hansgrohe
73836000
ab € 404,01*
Ähnlich
Hansgrohe
73830800
ab € 602,87*
Ähnlich
Hansgrohe
73830670
ab € 646,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.