Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 240 TALIS M Ausziehauslauf mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000647004
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72808670
EAN/GTIN:
     4059625255261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 270 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminarstrahlstrahl · Quick-Connect Schlauch · DN15 · Durchflussmenge 7 l/min · Kramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · mit Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 296mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 270mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 215mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: beschichtet· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 229mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350169501, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 192,97*
€ 234,47*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,55*
€ 259,50*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,62*
€ 260,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,69*
€ 260,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 214,92*
€ 262,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,69*
€ 310,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,50*
€ 305,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,48*
€ 305,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73867000
ab € 380,02*
Ähnlich
Hansgrohe
73867800
ab € 477,12*
Ähnlich
Hansgrohe
73872000
ab € 217,73*
Ähnlich
Hansgrohe
72809670
ab € 256,03*
Ähnlich
Hansgrohe
72808000
ab € 148,55*
Ähnlich
Hansgrohe
72808800
ab € 193,87*
Ähnlich
Hansgrohe
31817670
ab € 196,50*
Ähnlich
Hansgrohe
72823000
ab € 307,42*
Ähnlich
Hansgrohe
72823800
ab € 402,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.