Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 100 M42 DN 15 mit Schwenkauslauf Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646452
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71808800
EAN/GTIN:
     4059625084991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkventil
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
M421-H100 · ComfortZone 100 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 145mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 100mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 190mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 190mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhebelmischer, spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 011335014902, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 105,16*
€ 130,58*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,21*
€ 142,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,08*
€ 142,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,55*
€ 143,66*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,74*
€ 145,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71809000
ab € 80,46*
Ähnlich
Hansgrohe
71808000
ab € 80,43*
Ähnlich
Hansgrohe
71805000
ab € 96,60*
Ähnlich
Hansgrohe
71804000
ab € 104,20*
Ähnlich
Hansgrohe
71814000
ab € 132,78*
Ähnlich
Hansgrohe
71806800
ab € 125,52*
Ähnlich
Hansgrohe
71814800
ab € 171,92*
Ähnlich
Hansgrohe
71806000
ab € 97,39*
Ähnlich
Hansgrohe
71807000
ab € 120,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.