Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 120 M42 DN 15, für Vorfenstermontage chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646450
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71807000
EAN/GTIN:
     4059625085011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M423-H120 · ComfortZone 120 · Schwenkbereich 360° · umlegbar · Sockelhöhe 51 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 234mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 120mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 198mm· Montageart (1): Platte/Armaturenloch· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 198mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350145500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 120,29*
€ 150,76*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,28*
€ 163,90*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,82*
€ 164,64*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,46*
€ 165,59*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 134,84*
€ 167,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71809000
ab € 80,46*
Ähnlich
Hansgrohe
71808000
ab € 80,43*
Ähnlich
Hansgrohe
71805000
ab € 96,60*
Ähnlich
Hansgrohe
71804000
ab € 104,20*
Ähnlich
Hansgrohe
71814000
ab € 132,78*
Ähnlich
Hansgrohe
71808800
ab € 105,16*
Ähnlich
Hansgrohe
71806800
ab € 125,52*
Ähnlich
Hansgrohe
71814800
ab € 171,92*
Ähnlich
Hansgrohe
71806000
ab € 97,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.