Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000645959 Herst.-Nr.: 73804800 EAN/GTIN: 4059625017548 |
| | |
|
| | |
| M7119-H200 · ComfortZone 200 · Schwenkbereich 110° / 150° · flexible Positionierung Bedienelement · Normalstrahl · Select-Knopf zum An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · 2 x Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 320mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 200mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Spültisch-Einhandmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, einhebelmischer hansgrohe, 011335011602, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 538,19* | € 614,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,64* | € 663,00* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 580,92* | € 666,04* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 588,89* | € 671,85* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 588,09* | € 675,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|