Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO E Unterputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645633
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36655000
EAN/GTIN:
     4011097815770
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · Anschlussart Grundkörper · Betriebsdruck mind. 1 bar / max. 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · Metall · mit Schalldämpfer · Lieferumfang: Metallrosette · Griff · Hülse · FunktionsblockWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, einhebelmischer hansgrohe, 0110504138500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,37*
€ 232,73*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,13*
€ 249,85*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,31*
€ 250,97*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 208,69*
€ 251,42*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,81*
€ 255,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 236,39*
€ 281,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39600000
ab € 460,97*
Ähnlich
Hansgrohe
39655000
ab € 230,59*
Ähnlich
Hansgrohe
34620000
ab € 283,45*
Ähnlich
Hansgrohe
34625000
ab € 158,16*
Ähnlich
Hansgrohe
10611000
ab € 318,00*
Ähnlich
Hansgrohe
10616000
ab € 151,73*
Ähnlich
Hansgrohe
12605000
ab € 194,15*
Ähnlich
Hansgrohe
10665000
ab € 352,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.