Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 36655000 Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO E Unterputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 36655000 Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO E Unterputz chrom
HANSGROHE 36655000 Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO E Unterputz chrom
HANSGROHE 36655000 Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO E Unterputz chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018930176
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36655000
EAN/GTIN:
     4011097815770
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO E Unterputz chrom 1 Verbraucher · Anschlussart Grundkörper · Betriebsdruck mind. 1 bar / max. 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · Metall · mit Schalldämpfer · Lieferumfang: Metallrosette · Griff · Hülse · Funktionsblock Weitere technische Eigenschaften: · Druckausg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
36655000
Werksnummer:
6000645633
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Brausemischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,70*
€ 230,91*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,43*
€ 247,98*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,40*
€ 249,12*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 208,55*
€ 249,56*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,99*
€ 253,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39600000
ab € 460,86*
Ähnlich
Hansgrohe
39655000
ab € 229,91*
Ähnlich
Hansgrohe
34620000
ab € 284,49*
Ähnlich
Hansgrohe
34625000
ab € 157,78*
Ähnlich
Hansgrohe
10611000
ab € 317,09*
Ähnlich
Hansgrohe
10616000
ab € 151,16*
Ähnlich
Hansgrohe
12605000
ab € 193,30*
Ähnlich
Hansgrohe
10665000
ab € 349,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.