Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Spültischmischer Semi-Pro AXOR DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645489
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16582000
EAN/GTIN:
     4011097822860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Schwenkbereich 360° · vertikale Griffposition · Normal- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung durch Tastendruck · Durchflussmenge 9,5 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 622mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 210mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 479,27*
€ 554,05*
€ 5,95*
ab € 503,52*
€ 577,06*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,11*
€ 611,45*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,18*
€ 614,22*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,75*
€ 623,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,22*
€ 730,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,39*
€ 713,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 599,38*
€ 713,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,96*
€ 675,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 567,95*
€ 675,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,29*
€ 654,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 550,28*
€ 654,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,18*
€ 638,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16582800
ab € 672,63*
Ähnlich
Hansgrohe
71830000
ab € 67,25*
Ähnlich
Hansgrohe
71831000
ab € 85,51*
Ähnlich
Hansgrohe
71832000
ab € 81,18*
Ähnlich
Hansgrohe
71837000
ab € 73,45*
Ähnlich
Hansgrohe
71839000
ab € 80,81*
Ähnlich
Hansgrohe
71833000
ab € 115,14*
Ähnlich
Hansgrohe
14834000
ab € 305,41*
Ähnlich
Hansgrohe
14834800
ab € 390,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.