Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 160 LOGIS DN 15 CoolStart Eco Schwenkauslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645222
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71839000
EAN/GTIN:
     4011097775753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone 160 · Kaltwasser in Mittelstellung · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem mit Eco-Griffposition für reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50 % · Anschlussschläuche G 3/8″ · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 234mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 220mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: Schwenkventil, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, 0113350098500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,85*
€ 101,97*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,62*
€ 113,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,83*
€ 114,25*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,88*
€ 114,32*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 93,39*
€ 116,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16582000
ab € 480,96*
Ähnlich
Hansgrohe
16582800
ab € 671,12*
Ähnlich
Hansgrohe
71830000
ab € 67,21*
Ähnlich
Hansgrohe
71831000
ab € 85,27*
Ähnlich
Hansgrohe
71832000
ab € 81,22*
Ähnlich
Hansgrohe
71837000
ab € 73,47*
Ähnlich
Hansgrohe
71833000
ab € 114,68*
Ähnlich
Hansgrohe
14834000
ab € 306,81*
Ähnlich
Hansgrohe
14834800
ab € 389,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.