Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 120 LOGIS DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645188
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71830000
EAN/GTIN:
     4011097761268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone 120 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 157mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 120mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 203mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 203mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, 0113350095500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,08*
€ 82,54*
6 Tage
34
€ 5,99*
ab € 68,39*
€ 87,57*
2 Tage
34
€ 5,50*
ab € 72,60*
€ 91,76*
Lager 2478
34
Frei Haus
ab € 72,90*
€ 92,18*
10 Tage
38
€ 5,90*
ab € 74,16*
€ 93,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16582000
ab € 481,50*
Ähnlich
Hansgrohe
16582800
ab € 674,18*
Ähnlich
Hansgrohe
71831000
ab € 77,23*
Ähnlich
Hansgrohe
71832000
ab € 73,20*
Ähnlich
Hansgrohe
71837000
ab € 67,14*
Ähnlich
Hansgrohe
71839000
ab € 80,88*
Ähnlich
Hansgrohe
71833000
ab € 104,48*
Ähnlich
Hansgrohe
14834000
ab € 304,74*
Ähnlich
Hansgrohe
14834800
ab € 392,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.