| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000643090 Herst.-Nr.: BC789A2 EAN/GTIN: 3800861087038 |
| | |
|
| | |
| DN 15 für Wannenrandmontage · starrer Rohrauslauf mit integriertem Caché Strahlregler · mit automatischer Umschaltung von Wanne auf Brause · Ausladung 220 mm · Auflagefl äche Ø 48 mm · Handbrausehalter mit Metall Stabhandbrause 8 l/min · Durchfluss · BrauseschlaWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 4-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe Gold· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Ja· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Temperaturbegrenzung (1) Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Position Abfluss nach unten· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 190mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Vierlochbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auslauf ideal standard, wannen einhebelmischer, 011060064803, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 814,59* | € 912,64* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 830,70* | € 928,51* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 829,23* | € 932,80* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 868,44* | € 971,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 1.023,50* | € 1.137,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|