| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000643091 Herst.-Nr.: BC789A5 EAN/GTIN: 3800861087434 |
| |
|
| | |
| DN 15 für Wannenrandmontage · starrer Rohrauslauf mit integriertem Caché Strahlregler · mit automatischer Umschaltung von Wanne auf Brause · Ausladung 220 mm · Auflagefl äche Ø 48 mm · Handbrausehalter mit Metall Stabhandbrause 8 l/min · Durchfluss · Brauseschlauch G 1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer. Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 100 Grad · maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet) · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: grau· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 190mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auslauf ideal standard, wannen einhebelmischer, 011060064804, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 815,56* | € 919,73* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 824,87* | € 935,65* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,44* | € 939,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 865,03* | € 978,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 1.018,88* | € 1.145,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|