Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP DN 15 silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643029
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC762GN
EAN/GTIN:
     3800861085102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel · Ø 38 mm Kartusche mitWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe Edelstahl· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 150mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Position Abfluss nach unten· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 121mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur badewanne, einhandarmatur, einhebelmischer ideal standard, 011060062502, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,18*
€ 572,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,68*
€ 588,26*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,01*
€ 590,98*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 530,51*
€ 609,95*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 625,30*
€ 713,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,98*
€ 703,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,87*
€ 687,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,86*
€ 687,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,79*
€ 664,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 558,78*
€ 664,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,49*
€ 645,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 542,48*
€ 645,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,01*
€ 616,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC762A5
ab € 499,10*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A2
ab € 349,59*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786AA
ab € 217,48*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A5
ab € 350,02*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786GN
ab € 348,26*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A2
ab € 411,51*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787AA
ab € 259,01*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A5
ab € 413,14*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787GN
ab € 411,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.