Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur JOY Bausatz 2, Auslauf 220mm silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000642969
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7381GN
EAN/GTIN:
     3800861086529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
für Fertigmontage · starrer Rohrauslauf · Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · mit rechteckiger Rosette aus Metall (174 x 64 mm) · alle DesignteileWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 106mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp Rohr· Grundfarbe Edelstahl· Kaltstart-Funktion Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Handbrause Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 225mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 011060063902, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,66*
€ 379,53*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,24*
€ 391,37*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,70*
€ 393,14*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 342,53*
€ 403,70*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 404,57*
€ 473,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,14*
€ 467,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,26*
€ 463,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,25*
€ 463,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,09*
€ 443,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 373,07*
€ 443,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,35*
€ 430,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 361,34*
€ 429,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7378A2
ab € 296,82*
Ähnlich
Ideal Standard
A7378AA
ab € 186,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A7380A5
ab € 298,27*
Ähnlich
Ideal Standard
A7378A5
ab € 297,85*
Ähnlich
Ideal Standard
A7380GN
ab € 297,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A7378GN
ab € 298,00*
Ähnlich
Ideal Standard
A7381A2
ab € 321,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A7381AA
ab € 202,27*
Ähnlich
Ideal Standard
A7381A5
ab € 323,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.