Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur JOY Bausatz 2, Auslauf 180mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A7378AA IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur JOY Baus. 2 Ala 180mm
IDEAL STANDARD A7378AA IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur JOY Baus. 2 Ala 180mm
IDEAL STANDARD A7378AA IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur JOY Baus. 2 Ala 180mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000642956
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7378AA
EAN/GTIN:
     3800861086109
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
für Fertigmontage · starrer Rohrauslauf · Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · mit runden Rosetten aus Metall Ø 65 mm · alle DesignteileWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 114,5mm· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: Rohr· Grundfarbe: Chrom· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 180mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Auslauf:
starr
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
JOY
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 011060063601, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 185,27*
€ 223,20*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,88*
€ 231,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,88*
€ 232,15*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,66*
€ 237,41*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 234,30*
€ 278,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,11*
€ 275,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7378A2
ab € 297,09*
Ähnlich
Ideal Standard
A7380A5
ab € 296,67*
Ähnlich
Ideal Standard
A7378A5
ab € 296,81*
Ähnlich
Ideal Standard
A7380GN
ab € 295,57*
Ähnlich
Ideal Standard
A7378GN
ab € 296,69*
Ähnlich
Ideal Standard
A7381A2
ab € 321,30*
Ähnlich
Ideal Standard
A7381AA
ab € 201,01*
Ähnlich
Ideal Standard
A7381A5
ab € 321,27*
Ähnlich
Ideal Standard
A7381GN
ab € 321,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.