Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur JOY Bausatz 2, Auslauf 180mm brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000642962
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7380A2
EAN/GTIN:
     3800861086918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
für Fertigmontage · starrer Rohrauslauf · Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · mit rechteckiger Rosette aus Metall (174 x 64 mm) · alle DesignteileWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 106mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp Rohr· Grundfarbe Gold· Kaltstart-Funktion Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Handbrause Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 180mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 011060063803, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,08*
€ 351,08*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,38*
€ 362,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,52*
€ 363,87*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 317,88*
€ 373,81*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 373,99*
€ 437,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,87*
€ 433,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,76*
€ 428,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,75*
€ 428,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,28*
€ 410,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 345,26*
€ 410,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,56*
€ 398,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,52*
€ 365,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7371A2
ab € 427,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A7371AA
ab € 267,81*
Ähnlich
Ideal Standard
A7371A5
ab € 424,10*
Ähnlich
Ideal Standard
A7371GN
ab € 423,91*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372A2
ab € 460,84*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372AA
ab € 290,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372A5
ab € 464,54*
Ähnlich
Ideal Standard
A7372GN
ab € 462,43*
Ähnlich
Ideal Standard
A7380AA
ab € 186,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.