Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi SPT-Einhandmischer BINGO STAR XS DN 15 ma-we/chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000642422
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     468519378
EAN/GTIN:
     4021344091857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar · PCA Cache-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1 · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · schwenkbarer Auslauf 360° · herausziehbarer Auslauf · flexible Anschlüsse G 3/8″ · eigensicher gegeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 370mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 220mm· Ausführung Ablauf drehbar oben· Auslauftyp gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator Ja· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Nein· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz beschichtet· Rückflusssicherung nach EN 1717 HD· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Volumenstromklasse Z· Vorsprung Ablauf 205mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 183,26*
€ 218,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,04*
€ 218,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,14*
€ 233,55*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,76*
€ 234,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,35*
€ 238,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
428030578
ab € 113,78*
Ähnlich
Kludi
428099678
ab € 260,19*
Ähnlich
Kludi
428510578
ab € 138,09*
Ähnlich
Kludi
428520578
ab € 165,07*
Ähnlich
Kludi
428590578
ab € 178,53*
Ähnlich
Kludi
468030578
ab € 112,25*
Ähnlich
Kludi
468510578
ab € 164,60*
Ähnlich
Kludi
468518778
ab € 182,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.