Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000641180 Herst.-Nr.: 422150575 EAN/GTIN: 4017080075534 |
| | |
|
| | |
| geschlossener Hebel · Einlochmontage · Durchflussklasse Z · Cache-Luftsprudler M 16,5 x 1 · Wassermengenregler 8 l/min · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · eigensicher gegen Rückfließen · schwenkbarer Auslauf 360° · herausnehmbares Auslaufmundstück · vorWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 472mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 250mm· Ausführung Ablauf drehbar oben· Auslauftyp gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator Nein· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Nein· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 HD· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Volumenstromklasse Z· Vorsprung Ablauf 236mm Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Spültisch-Einhandmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, spültisch-einlochbatterie kludi, cr-p2, 011345015802500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,93* | € 640,03* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 549,53* | € 643,15* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 554,91* | € 645,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|