Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-Anschluss AG 20mmx1/2Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640310
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     60030
EAN/GTIN:
     4250621300010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe messing
steckmuffe
aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster · Gewinde zum EindichtenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2 (1): Außengewinde konisch (NPT)· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 20mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,25mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Zugfest: Ja
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Einsteck
Anschluss 2:
Außengewinde konisch
Weitere Suchbegriffe: 021032002502, Anschluss, Übergangsset, Übergangsstück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,07*
€ 67,36*
€ 5,95*
ab € 52,386*
€ 67,766*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,38*
€ 72,71*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 73,07*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,07*
€ 86,9533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,96*
€ 84,4424
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 70,83*
€ 84,2877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,56*
€ 80,3964
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 67,43*
€ 80,2417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,47*
€ 77,9093
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 65,35*
€ 77,7665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,38*
€ 67,0922
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.