| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018913764 Herst.-Nr.: 60030 EAN/GTIN: 4250621300010 |
| |
|
| | |
| Multitubo Steck-Anschluss AG 20mmx1/2Zoll aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster · Gewinde zum Eindichten Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Steckmuffe · Anschluss 2 (1): Außengewinde konisch (NPT) · Ausführung: 1-teilig · Form: gerade · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 60030 | Werksnummer: | 6000640310 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,03* | € 67,41* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,346* | € 67,816* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,34* | € 72,85* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,34* | € 73,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,203* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|