Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-WTbatt EUROSTYLE 1/2Zoll S-Size chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000624621
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23930003
EAN/GTIN:
     4005176584008
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einlochmontage · offener Metall-Hebelgriff · SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche · Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · FastFixation SchnellWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 203mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 82mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Grundfarbe Chrom· Kaltstart-Funktion Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Typenzulassung nach BBR/EKS Ja· Versehen mit verschließbares Ablaufventil Push-Open· Volumenstromklasse ohne· Vorsprung Ablauf 110mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
mit Push-open Ablaufgarnitur
Weitere Suchbegriffe: einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110407071500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,34*
€ 108,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,58*
€ 111,71*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,24*
€ 116,80*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,79*
€ 117,32*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,14*
€ 119,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23029000
ab € 367,72*
Ähnlich
Grohe
23033000
ab € 366,51*
Ähnlich
Grohe
23112000
ab € 454,43*
Ähnlich
Grohe
23114000
ab € 564,69*
Ähnlich
Grohe
23114DC0
ab € 889,30*
Ähnlich
Grohe
23896001
ab € 50,06*
Ähnlich
Grohe
23899001
ab € 50,18*
Ähnlich
Grohe
23929003
ab € 82,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.