Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-WT-Batt. Eurostyle 23930 S-Size MST kalt Push-open Abl.grt. H.o. chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 23930003 Grohe EH-WTbatt EUROSTYLE 1/2Zoll S-Sz PO EJ 5,7 l/m MST kalt ch
GROHE 23930003 Grohe EH-WTbatt EUROSTYLE 1/2Zoll S-Sz PO EJ 5,7 l/m MST kalt ch
GROHE 23930003 Grohe EH-WTbatt EUROSTYLE 1/2Zoll S-Sz PO EJ 5,7 l/m MST kalt ch
GROHE 23930003 Grohe EH-WTbatt EUROSTYLE 1/2Zoll S-Sz PO EJ 5,7 l/m MST kalt ch
GROHE 23930003 Grohe EH-WTbatt EUROSTYLE 1/2Zoll S-Sz PO EJ 5,7 l/m MST kalt ch
Artikel-Nr.:
     1498-6000624621
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23930003
EAN/GTIN:
     4005176584008
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einlochmontage · offener Metall-Hebelgriff · SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche · Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · FastFixation Schnellbefestigungssystem · glatter Körper mit Push-Open-Ablaufgarnitur 1 1/4″ · flexible AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 203mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 82mm· Ausführung Ablauf: fest unten· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Chrom· Kaltstart-Funktion: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Kette: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Ja· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 110mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
163 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
EUROSTYLE
Marke:
GROHE
Form:
rund
Montageart:
Standmontage
Ausführung:
mechanisch
Ausladung:
110 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Push-open Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr, mit Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, Sparfunktion Mittelstellung kalt, vari
Weitere Suchbegriffe: einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110407071500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,47*
€ 109,08*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,68*
€ 112,81*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,92*
€ 118,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,33*
€ 118,60*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 95,86*
€ 120,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23029000
ab € 365,03*
Ähnlich
Grohe
23033000
ab € 366,74*
Ähnlich
Grohe
23112000
ab € 452,91*
Ähnlich
Grohe
23114000
ab € 565,32*
Ähnlich
Grohe
23114DC0
ab € 888,81*
Ähnlich
Grohe
23896001
ab € 50,32*
Ähnlich
Grohe
23899001
ab € 50,35*
Ähnlich
Grohe
23929003
ab € 82,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.