|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-176000599892 Herst.-Nr.: 8M24S1I4 EAN/GTIN: 4051202796952 |
| |
|
|  |  |
 | Villeroy & Boch Memento 2.0 · WC·Sitz · aus Duroplast · Rechteck · Scharniere aus Edelstahl · im Lieferumfang: 1 x WC·Sitz · mit QuickRelease und SoftClosing Funktion · i4 Graphite Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Erhöht: Nein · Geeignet für Dusch-WC: Nein · Geeignet für Standard-WC: Nein · Glanzgrad: matt · Holzfarbe/Holzmusterung: sonstige · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mit Motiv: Nein · Sitz mit Hygieneaussparung (kein Kontakt: Nein · Sitzerhöhung: 0mm · Zum Reinigen abnehmbar: Ja Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | Scharnier: | Edelstahl-Scharniere | Funktionen: | abnehmbar | Marke: | VILLEROY & BOCH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, Toilettensitz-Erhöhung, Toilettensitzerhöhung, WC-Sitzerhöhung, klobrille villeroy boch, klobrille, toilettensitzerhöhung mit deckel, 012180018302, Sitz, Sitzring |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 186,78* | € 226,59* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 186,37* | € 233,01* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 192,30* | € 233,37* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 195,86* | € 236,47* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 196,54* | € 237,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|