|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-6000599891 Herst.-Nr.: 8M24S101 EAN/GTIN: 4051202797201 |
| | |
|
|  |  |
 | Villeroy & Boch Memento 2.0 · WC·Sitz · aus Duroplast · Rechteck · Scharniere aus Edelstahl · im Lieferumfang: 1 x WC·Sitz · mit QuickRelease und SoftClosing Funktion · 01 Weiß Alpin Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Erhöht: Nein · Geeignet für Dusch-WC: Nein · Geeignet für Standard-WC: Nein · Glanzgrad: glänzend · Holzfarbe/Holzmusterung: sonstige · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mit Motiv: Nein · Sitz mit Hygieneaussparung (kein Kontakt: Nein · Sitzerhöhung: 0mm · Zum Reinigen abnehmbar: Ja Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Scharnier: | Edelstahl-Scharniere | Funktionen: | abnehmbar | Marke: | VILLEROY & BOCH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, Toilettensitz-Erhöhung, Toilettensitzerhöhung, WC-Sitzerhöhung, klobrille villeroy boch, klobrille, toilettensitzerhöhung mit deckel, 012180018301, Sitz, Sitzring |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 151,09* | € 183,79* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 152,41* | € 185,58* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 156,21* | € 194,10* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 160,40* | € 194,18* |  |  |  | Lager 1498 | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 161,51* | € 196,23* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|