|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-6000599892 Herst.-Nr.: 8M24S1I4 EAN/GTIN: 4051202796952 |
| |
|
|  |  |
 | Villeroy & Boch Memento 2.0 · WC·Sitz · aus Duroplast · Rechteck · Scharniere aus Edelstahl · im Lieferumfang: 1 x WC·Sitz · mit QuickRelease und SoftClosing Funktion · i4 Graphite Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Erhöht: Nein · Geeignet für Dusch-WC: Nein · Geeignet für Standard-WC: Nein · Glanzgrad: matt · Holzfarbe/Holzmusterung: sonstige · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mit Motiv: Nein · Sitz mit Hygieneaussparung (kein Kontakt: Nein · Sitzerhöhung: 0mm · Zum Reinigen abnehmbar: Ja Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | Scharnier: | Edelstahl-Scharniere | Funktionen: | abnehmbar | Marke: | VILLEROY & BOCH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, Toilettensitz-Erhöhung, Toilettensitzerhöhung, WC-Sitzerhöhung, klobrille villeroy boch, klobrille, toilettensitzerhöhung mit deckel, 012180018302, Sitz, Sitzring |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 185,92* | € 227,32* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 186,66* | € 233,65* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 193,12* | € 234,02* |  |  |  | Lager 1498 | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 194,65* | € 237,13* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 195,76* | € 238,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|