| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000590641 Herst.-Nr.: 51130010200 EAN/GTIN: 4017214377558 |
| | |
|
| | |
| Auslaufhöhe 100 mm · Anschlussart Anschlussschläuche G 1/2″ · Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter · Handbrause (12 l/min) · Brauseschlauch 1500 mm · Mischventil mit keramischen Dichtscheiben · Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben · mit Absperrung · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 8° verstellbar · Durchflussmenge 22 l/min · eigenischer gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Vierlochbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur badewanne, einhandarmatur, keuco einhebelmischer, 011068300702500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 907,16* | € 1.023,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.165,91* | € 1.303,78* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.190,35* | € 1.327,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.196,55* | € 1.335,95* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.248,93* | € 1.385,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|