Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Wha RAINSHOWER SMARTACTIVE 130 CUB chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000579417
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26588000
EAN/GTIN:
     4005176486371
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Duschpaneel
mit 3 Strahlarten · bestehend aus: Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26582) · Handbrausehalter verstellbar (27055) · Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28364) · EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter · DreamSpray · StarLight Oberfläche · SpeedCleanWeitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 3· Durchmesser Duschkopf 130mm· Einstellbarer Sprühstrahl Ja· Grundfarbe Chrom· Länge Duschschlauch 1500mm· Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle 8,5l/min· Mit herausnehmbarem Sieb Ja· Mit Schlauch Ja· Mit Wandhalterung Ja· Volumenstromklasse Z· Wandhalterung verstellbar Ja· Werkstoff Kunststoff
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Brausegarnitur
Weitere Suchbegriffe: Duschsystem, brausestange grohe, brausestange, 0116250653500, Brausegarnitur, Brausekombination, Brauseset, Duschgarnitur, Schlauchbrausegarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 82,00*
€ 105,01*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,83*
€ 109,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,59*
€ 116,06*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,63*
€ 121,27*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,04*
€ 121,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26580000
ab € 81,91*
Ähnlich
Grohe
26580LS0
ab € 81,87*
Ähnlich
Grohe
26581LS0
ab € 69,78*
Ähnlich
Grohe
26588LS0
ab € 81,94*
Ähnlich
Grohe
26589000
ab € 69,74*
Ähnlich
Grohe
26589LS0
ab € 69,74*
Ähnlich
Grohe
28348000
ab € 158,68*
Ähnlich
Grohe
26332000
ab € 137,51*
Ähnlich
Grohe
27799001
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.