Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040049331 Herst.-Nr.: 26588000 EAN/GTIN: 4005176486371 |
| |
|
| | |
| Grohe Wha RAINSHOWER SMARTACTIVE 130 CUB Braueshalter verstellbar chrom mit 3 Strahlarten · bestehend aus: Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26582) · Handbrausehalter (27055) · Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28364) · EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter · DreamSpray · Long-Life Shine Oberfläche · SpeedClean Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26588000 | Werksnummer: | 6000579417 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 210,00 | Höhe netto mm: | 95,00 | Gewicht netto Kg: | 0,850000 | Gewicht brutto Kg: | 0,850000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wandhalterset | Ausfuehrung: | verstellbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,00* | € 105,01* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,83* | € 109,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 91,59* | € 116,06* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 95,63* | € 121,27* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,04* | € 121,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|