Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Bsta RAINSHOWER SMARTACTIVE 130 mo wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000579399
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26576LS0
EAN/GTIN:
     4005176485954
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Duschpaneel
mit 3 Strahlarten · bestehend aus: Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26574) · Brausestange 600 mm · mit Wandhaltern aus Metall · Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28388) · EasyReach Ablage · DreamSpray · StarLight Oberfläche · FastFixation Plus verstellbareWeitere technische Eigenschaften:· Grundfarbe weiß· Höhenverstellbare Befestigungspunkte Ja· Länge der Duschstange 630mm· Länge Duschschlauch 1750mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Gleit- und Scharnierstück Ja· Mit Handbrause Ja· Mit Schlauch Ja· Mit Seifenschale Nein· Verdeckte Befestigung Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Brausegarnitur
Weitere Suchbegriffe: Duschsystem, brausestange grohe, brausestange 60 cm, brausestange, 0116250639502, Brausegarnitur, Brausekombination, Brauseset, Duschgarnitur, Schlauchbrausegarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 105,82*
€ 132,20*
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,35*
€ 138,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,64*
€ 146,83*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,18*
€ 153,40*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,05*
€ 154,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26575000
ab € 105,88*
Ähnlich
Grohe
26546000
ab € 105,56*
Ähnlich
Grohe
26548000
ab € 109,50*
Ähnlich
Grohe
27744000
ab € 179,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.