Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rainshower SmartActive 130 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rainshower SmartActive 130 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower SmartActive 130 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower SmartActive 130 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower SmartActive 130 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87189120
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26548000
EAN/GTIN:
     4005176479830
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Duschpaneel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
900 mm
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Duschsäulenmaterial
Metall
Produktfarbe
Chrom
Massagefunktion
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Flexischlauch
Ja
Größe (1. Kopf)
130 mm
Vestellbarer Duschhalter
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26575000
ab € 106,21*
Ähnlich
Grohe
26546000
ab € 105,57*
Ähnlich
Grohe
26576LS0
ab € 105,91*
Ähnlich
Grohe
27744000
ab € 179,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.