Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell E-Modul VITUS VW E-T chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000579319
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     231090699
EAN/GTIN:
     4021163163827
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
E-Modul VITUS VW E-T _x000d_ Für Aufputz-Waschtisch-Armatren VITUS VW-E-T. _x000d_ _x000d_ _x000d_ Technische Daten _x000d_ _x000d_ · Oberfläche: chrom _x000d_Weitere technische Eigenschaften:· Abtastprinzip: Reflexionssystem· Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar· Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel mit Steckverbinder· AWG-Nummer: 28· Durchmesser des Sensors: 48mm· Einstellverfahren: manuelle Einstellung· Gehäusebauform: Sonderbauform· Höhe des Sensors: 33mm· Lichtart: Infrarotlicht· Messverfahren für optische Abstandsmessu: Lichtlaufzeit· Mit Zeitfunktion: Ja· Relative Wiederholgenauigkeit: 30%· Schutzart (IP): IP67· Spannungsart: DC· Versorgungsspannung: 6V· Vorausfallmeldung: Ja· Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC)· Max. Ausgangsstrom: 40mA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,91*
€ 173,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,59*
€ 179,79*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 146,92*
€ 179,84*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,84*
€ 180,62*
€ 5,95*
ab € 191,98*
€ 231,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
217000099
ab € 106,30*
Ähnlich
Schell
015250099
ab € 252,41*
Ähnlich
Schell
217020099
ab € 126,68*
Ähnlich
Schell
217010099
ab € 134,40*
Ähnlich
Schell
260050099
ab € 123,40*
Ähnlich
Schell
776980099
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.