Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell E-Modul PURIS/VERUS E Netzteilausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000579307
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     217010099
EAN/GTIN:
     4021163162189
Suchbegriffe:
011555011802
MODHAN
Modul
E-Modul für PURIS E und VENUS E Mit Programmstruktur ab 10/2015 · inkl. Adapterkabel · Netzteilausführung · Kabellänge Stromversorgung 290 mm. Weitere technische Eigenschaften:· Abtastprinzip: Reflexionssystem· Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar· Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel mit Steckverbinder· Ausgaberate: 50Hz· AWG-Nummer: 28· Breite des Sensors: 13,5mm· Einstellverfahren: manuelle Einstellung· Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne· Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne· Gehäusebauform: Sonderbauform· Höhe des Sensors: 32,7mm· Länge des Sensors: 23mm· Lichtart: Infrarotlicht· Messverfahren für optische Abstandsmessu: Lichtlaufzeit· Mit Zeitfunktion: Ja· Relative Wiederholgenauigkeit: 30%· Schutzart (IP): IP67· Spannungsart: DC· Versorgungsspannung: 230V· Vorausfallmeldung: Ja· Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff· Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC)· Max. Ausgangsstrom: 40mA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 134,09*
€ 163,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,78*
€ 169,42*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 144,56*
€ 174,96*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 143,88*
€ 175,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,02*
€ 175,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
217000099
ab € 106,30*
Ähnlich
Schell
015250099
ab € 251,57*
Ähnlich
Schell
217020099
ab € 126,68*
Ähnlich
Schell
231090699
ab € 138,19*
Ähnlich
Schell
260050099
ab € 123,40*
Ähnlich
Schell
776980099
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.