Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell E-Modul PURIS/VERUS E Batterieausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000579308
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     217020099
EAN/GTIN:
     4021163162172
Suchbegriffe:
011555011801
MODHAN
Modul
E-Modul für PURIS E und VENUS E Mit Programmstruktur ab 10/2015 · inkl. Adapterkabel · Batterieausführung · Kabellänge Stromversorgung 140 mm. Weitere technische Eigenschaften:· Abtastprinzip: Reflexionssystem· Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar· Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel mit Steckverbinder· AWG-Nummer: 28· Breite des Sensors: 13,5mm· Einstellverfahren: manuelle Einstellung· Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne· Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne· Gehäusebauform: Sonderbauform· Höhe des Sensors: 32,7mm· Länge des Sensors: 23mm· Lichtart: Infrarotlicht· Messverfahren für optische Abstandsmessu: Lichtlaufzeit· Mit Zeitfunktion: Ja· Relative Wiederholgenauigkeit: 30%· Schutzart (IP): IP67· Spannungsart: DC· Versorgungsspannung: 6V· Vorausfallmeldung: Ja· Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff· Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC)· Max. Ausgangsstrom: 40mA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 126,68*
€ 154,56*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,05*
€ 160,45*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,23*
€ 165,49*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,45*
€ 165,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,12*
€ 166,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
217000099
ab € 106,30*
Ähnlich
Schell
015250099
ab € 252,41*
Ähnlich
Schell
217010099
ab € 134,40*
Ähnlich
Schell
231090699
ab € 137,91*
Ähnlich
Schell
260050099
ab € 123,40*
Ähnlich
Schell
776980099
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.