Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-P-M Dusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000576208
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     019040099
EAN/GTIN:
     4021163155709
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Wandeinbau Dusche
Wandeinbaudusche
Elektronik · Mischwasser · zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen · Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox · mit abgedichtetem Gehäusedurchführungen und Kabeldurchführungen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen · Lieferumfang: Elektronisches Magnetventil 6 V · Mischkartusche · Vorabsperrung · Vorfilter · Rückflussverhinderer · Durchspülstutzen · Befestigungsmaterial sowie PutzdeckelWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Einbautiefe: 100mm· Grundfarbe: sonstige· Material Hahn: Messing· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Montageart: Wand· Mundstück Wasserhahn: offen· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenschutz: unbehandelt· Position Abfluss: nach oben· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einbaukörper
Weitere Suchbegriffe: selbstschlussarmatur schell, selbstschlussarmatur, 011555005601, Einbaukörper
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,68*
€ 308,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 281,80*
€ 331,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,45*
€ 350,99*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,49*
€ 352,60*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 301,06*
€ 352,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,60*
€ 419,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,78*
€ 413,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,77*
€ 413,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,74*
€ 398,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 334,72*
€ 398,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,09*
€ 386,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,49*
€ 357,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
018092899
ab € 250,04*
Ähnlich
Schell
018330699
ab € 221,27*
Ähnlich
Schell
018332899
ab € 191,55*
Ähnlich
Schell
018020099
ab € 327,26*
Ähnlich
Schell
018270099
ab € 167,06*
Ähnlich
Schell
018220099
ab € 233,99*
Ähnlich
Schell
018670099
ab € 169,04*
Ähnlich
Schell
018000099
ab € 266,28*
Ähnlich
Schell
019460099
ab € 279,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.