| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018958553 Herst.-Nr.: 19040099 EAN/GTIN: 4021163155709 |
| |
|
| | |
| Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-P-M Dusche Elektronik · Mischwasser · zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen · Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox · mit abgedichtetem Gehäusedurchführungen und Kabeldurchführungen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen · Lieferumfang: Ele Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 19040099 | Werksnummer: | 6000576208 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 190,00 | Gewicht netto Kg: | 1,968000 | Gewicht brutto Kg: | 1,968000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wandeinbau-Masterbox |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 260,99* | € 307,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 281,66* | € 329,99* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,13* | € 349,62* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,73* | € 351,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 299,32* | € 351,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|