| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000575928 Herst.-Nr.: 270150699 EAN/GTIN: 4021163116687 |
| | | |
|
| | |
| T-Stück mit Überwurfmutter _x000d_ T-Stück mit Überwurfmutter zur schnelleren Montage. _x000d_ _x000d_ _x000d_ Lieferumfang _x000d_ _x000d_ · T-Stück _x000d_ _x000d_ Technische Daten _x000d_ _x000d_ · Werkstoff: Messing konform TrinkwV _x000d_ · Oberfläche: chrom _x000d_ · Anschluss: Überwurfmutter DN 20 G 3/4 IG _x000d_ · Abgang: DN 20 G 3/4 AG (unten) · DN 20 G 1/2 IG (rechts) _x000d_Weitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 1: 9mm· Länge Anschluss 1: 26,5mm· Länge Anschluss 2: 24,5mm· Länge Anschluss 3: 38,5mm· Mehrteilig: Nein· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/4 Zoll (20)· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1/2 Zoll (15)· Nenndurchmesser Anschluss 3: 3/4 Zoll (20)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 3: poliert· Oberflächenschutz Anschluss 1: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 3: verchromt· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoff des Anschlusses 3: Messing· Winkel: 90 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Außengewinde konisch (NPT) | Anschluss 3: | Überwurfmutter | Anschluss 2: | Innengewinde konisch (NPT) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,58* | € 27,28* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,53* | € 28,64* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,77* | € 30,24* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,06* | € 30,49* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,93* | € 32,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 65,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|