| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018959640 Herst.-Nr.: 270150699 EAN/GTIN: 4021163116687 |
| |
|
| | |
| SCHELL T-Stück mit Überwurfmutter 3/4Zoll chrom T-Stück mit Überwurfmutter T-Stück mit Überwurfmutter zur schnelleren Montage. Lieferumfang · T-Stück Technische Daten · Werkstoff: Messing konform TrinkwV · Oberfläche: chrom · Anschluss: Überwurfmutter DN 20 G 3/4 IG · Abgang: DN 20 G 3/4 AG (unten) · D Weitere Informationen: | | eClassID: | 23110706 | HerstellerNr: | 270150699 | Werksnummer: | 6000575928 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | T-Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,61* | € 27,32* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,58* | € 28,70* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,87* | € 30,26* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,13* | € 30,51* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,95* | € 32,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|