Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell T-Stück chrom m Quetschverschraubung 1/2Zx10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 270060699 SCHELL T-Stück chrom mit Quetschverschraubung 1/2Zollx1
SCHELL 270060699 SCHELL T-Stück chrom mit Quetschverschraubung 1/2Zollx1
SCHELL 270060699 SCHELL T-Stück chrom mit Quetschverschraubung 1/2Zollx1
Artikel-Nr.:
     1498-6000575923
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     270060699
EAN/GTIN:
     4021163116588
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Kupfer-Fittings
für KupferrohrWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 1: 11mm· Länge Anschluss 1: 24,5mm· Länge Anschluss 2: 27mm· Länge Anschluss 3: 17,5mm· Mehrteilig: Ja· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 3: poliert· Schlüsselweite: 24mm· Winkel: 90
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,66*
€ 9,35*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 6,90*
€ 9,69*
28 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 24,64*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 23,1184*
€ 26,2284*
Lager 1498
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 658,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
270280699
ab € 6,72*
Ähnlich
Schell
442020699
ab € 9,02*
Ähnlich
Schell
270880699
ab € 23,02*
Ähnlich
Schell
270070699
ab € 15,93*
Ähnlich
Schell
041000699
ab € 11,99*
Ähnlich
Schell
270150699
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.