Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 1/2Zollx12mm, 3/8Zollx10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575506
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     064420699
EAN/GTIN:
     4021163108743
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelverschraubung
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
mit zwei Quetschverschraubungen · aus MessingWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 3-teilig· Form: gerade· Länge: 27mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 10· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 12mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 10mm· Schlüsselweite: 21mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Quetschverschraubung
Anschluss 2:
Quetschverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 7,94*
€ 9,65*
15 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,4616*
€ 10,2316*
20 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 10,32*
Lager 2478
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 10,36*
1
€ 5,95*
ab € 11,68*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 225 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 750 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 259,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
064380699
ab € 5,47*
Ähnlich
Schell
064410699
ab € 5,98*
Ähnlich
Schell
064370699
ab € 1,64*
Ähnlich
Schell
065290699
ab € 7,25*
Ähnlich
Schell
064360699
ab € 1,95*
Ähnlich
Schell
064020699
ab € 5,21*
Ähnlich
Schell
064050699
ab € 5,11*
Ähnlich
Schell
064010699
ab € 1,69*
Ähnlich
Schell
064000699
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.