Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Außenwandarmatur POLAR II Set frsi Installationsbausatz m Rohrbel. mch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575401
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     039980399
EAN/GTIN:
     4021163152067
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Außenhahn
Ventilsitz frostsicher im Mauerwerk für Mauerdicken von 200-500 mm · automatische Zwangsbelüftung des Innenrohrs bei jedem Schließvorgang · Installation der Wanddurchführung während der Rohbauphase · nachträgliches Ablängen auf exaktes Baumaß · Lieferumfang Rohbauset: Wanddurchführung mit integriertem Ventilsitz · Isolierschlauch · verdrehsichere Wandhalterung · Befestigungsmaterial · Montagestopfen · Lieferumfang Fertigbauset: Armaturenkörper mit Steckschlüssel-Oberteil und Betätigungsgriff · lange Ventilspindel mit Rückflussverhinderer · je 1 Wandrosette mit Innengewinde für Innen- und Außenwand · Befestigungsmaterial · Montagehilfen (Ablänglehre) · mit Rohrbelüfter Bauform C · Sicherungskombination gemäß EN 1717Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss Auslauf in Zo: 3/4 Zoll· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2Zoll· Automatischer Leerlauf: Ja· Bedienung: Steckschlüssel· Durchmesser Wanddurchführung: 38mm· Getrennte Spindeldurchfuhr: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Drehsicherung: Ja· Mit Fassadenplatte: Ja· Mit Mischfunktion für kaltes und warmes: Nein· Oberflächenschutz: mattchrom· Rückflusssicherung: mit Rückflussverhinderer· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Wandstärke: 200-500mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: 020162007601, Außenarmatur, Außenwandventil, Aussenwandzapfventil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,44*
€ 73,22*
€ 5,95*
ab € 57,72*
€ 73,54*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 63,98*
€ 81,50*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 67,37*
€ 85,69*
Lager 2478
2
Frei Haus
ab € 67,65*
€ 86,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
278200699
ab € 7,72*
Ähnlich
Schell
039960399
ab € 51,71*
Ähnlich
Schell
039950399
ab € 54,77*
Ähnlich
Schell
039970399
ab € 54,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.