| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000575400 Herst.-Nr.: 039970399 EAN/GTIN: 4021163152081 |
| |
|
| | |
| Ventilsitz frostsicher im Mauerwerk für Mauerdicken von 200-500 mm · automatische Zwangsbelüftung des Innenrohrs bei jedem Schließvorgang · Installation der Wanddurchführung während der Rohbauphase · nachträgliches Ablängen auf exaktes Baumaß · Lieferumfang Rohbauset: Wanddurchführung mit integriertem Ventilsitz · Isolierschlauch · verdrehsichere Wandhalterung · Befestigungsmaterial · Montagestopfen · Lieferumfang Fertigbauset: Armaturenkörper mit Steckschlüssel-Oberteil und Betätigungsgriff · lange Ventilspindel mit Rückflussverhinderer · je 1 Wandrosette mit Innengewinde für Innen- und Außenwand · Befestigungsmaterial · Montagehilfen (Ablänglehre)Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss Auslauf in Zo: 3/4 Zoll· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2Zoll· Automatischer Leerlauf: Ja· Bedienung: Steckschlüssel· Durchmesser Wanddurchführung: 38mm· Getrennte Spindeldurchfuhr: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Drehsicherung: Ja· Mit Fassadenplatte: Ja· Mit Mischfunktion für kaltes und warmes: Nein· Oberflächenschutz: mattchrom· Rückflusssicherung: mit Rückflussverhinderer· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Wandstärke: 200-500mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 3/4", einhand knarrensatz, 020162007701, Außenarmatur, Außenwandventil, Aussenwandzapfventil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,58* | € 70,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,66* | € 74,60* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 61,89* | € 78,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 62,14* | € 79,06* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,14* | € 80,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|