Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch EUROVIT PLUS eckig 600mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000555512
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     V302701
EAN/GTIN:
     8595095902671
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch aus Feinfeuerton mit Wasserleiste. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen · links und rechts vorgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767).Norm: DIN EN 14688 CL 25 · DIN EN 31Farbe: Weiß (Alpin)Außenmaße (BxTxHWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Befestigungsart Dübelbolzen· Breite/Durchmesser 600mm· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher links und rechts· Geeignet für Eckmontage links Nein· Geeignet für Eckmontage rechts Nein· Geeignet für Halbsäule Ja· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standsäule Ja· Höhe (1) 190mm· Medizinische Ausführung Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Tiefe (1) 460mm· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 01015010110101, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 46,00*
€ 60,00*
14 Tage
nicht lagernd
16
€ 52,95*
ab € 56,71*
€ 65,85*
14 Tage
unbekannt
16
€ 55,90*
ab € 60,27063*
€ 70,13063*
19 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 61,98*
€ 71,80*
Lager 2478
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 72,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 48 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 144 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 480 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 1.153,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K077701
ab € 179,55*
Ähnlich
Ideal Standard
K0777MA
ab € 221,52*
Ähnlich
Ideal Standard
K077801
ab € 210,37*
Ähnlich
Ideal Standard
K284701
ab € 69,98*
Ähnlich
Ideal Standard
V302801
ab € 59,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.