Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD V302701 IDS Waschtisch EUROVIT PLUS eckig 600mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDEAL STANDARD V302701 IDS Waschtisch EUROVIT PLUS eckig 600mm weiß
IDEAL STANDARD V302701 IDS Waschtisch EUROVIT PLUS eckig 600mm weiß
IDEAL STANDARD V302701 IDS Waschtisch EUROVIT PLUS eckig 600mm weiß
IDEAL STANDARD V302701 IDS Waschtisch EUROVIT PLUS eckig 600mm weiß
IDEAL STANDARD V302701 IDS Waschtisch EUROVIT PLUS eckig 600mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-4040049185
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     V302701
EAN/GTIN:
     8595095902671
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
IDS Waschtisch EUROVIT PLUS eckig 600mm weiß Waschtisch Serie: Eurovit Plus Hersteller: Ideal Standard Material: Keramik (Feinfeuerton) Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen Überlauf: Überlaufloch · rund Außenmaße (BxTxH): 600x460x190 mm Norm: DIN EN 14688 CL 25 · DIN EN 31 Befestigungsart: Stockschrauben Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Gewicht: 17,640 kg Artikel-Nr.: V302701 Optionales Zubehör: V921101 · Wandsäule Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: links und rechts · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Ja · Höhe (1): 190mm · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Tiefe (1): 460mm · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
V302701
Werksnummer:
6000555512
Länge netto mm:
174,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
459,00
Gewicht netto Kg:
17,640000
Gewicht brutto Kg:
17,640000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Waschtisch EUROVIT PLUS
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,82*
€ 60,11*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
16
€ 52,95*
ab € 56,34*
€ 65,54*
15 Tage
unbekannt
16
€ 55,90*
ab € 60,13063*
€ 69,85063*
20 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 71,54*
19 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 71,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 1.048,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K077701
ab € 180,69*
Ähnlich
Ideal Standard
K0777MA
ab € 221,49*
Ähnlich
Ideal Standard
K077801
ab € 210,92*
Ähnlich
Ideal Standard
K284701
ab € 70,06*
Ähnlich
Ideal Standard
V302801
ab € 59,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.